※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
450
450
450
10
100
120
1200
15
160
20
200
25
30
300
360
40
5
50
60
600
700
80
900
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07062703
品番
TMF2-01-450
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
450
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4311
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
11.4
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。