※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
120
120
120
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
160
200
300
360
450
600
700
900
1200
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07062807
品番
TMFB2-01-120
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
120
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4373
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
8.9
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。