※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kwブレーキ付フランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
60
60
60
5
10
15
20
25
30
40
50
80
100
120
160
200
300
360
450
600
700
900
1200
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07062947
品番
TMFB2-01-60
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
60
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4387
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
8.9
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。