※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
平行軸三相0.1Kw脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07063324
品番
TML2-01-450
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
450
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4689
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
10.3
種類
ギヤードモーター/減速機