※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.2Kwクラッチブレーキ付フランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
減速比
50
10
100
120
15
160
20
200
25
30
40
5
50
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07063507
品番
TMFCB2-02-50
参考基準価格(税別)
¥164,800
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
電源
三相
減速比
50
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4455
ブレーキ
クラッチブレーキ付
質量(kg)
11
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません