LM-L512BC ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07063646

LM-L512BC ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07063646
LM-L512BC ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07063646

ビーポップミニ用レタリテープ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)12
テープ地色透明
文字色
内容量1個注文コード07063646品番LM-L512BC
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ビーポップミニ対応のラミネートテープです。

テープ幅(mm)12テープ地色透明長さ(m)8文字色適合機種PM-3600、PM2400N質量(g)551巻長さ(m)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 制御盤の銘板として

ラミネートされているので耐久性が高く、長い間利用しています

対象商品 : 37177384
2020-09-10
用途: オイル交換シール
有限会社オートサービス聖

長年使用しております。
オイル交換促進に大いに役立っております。
お客様はこのシールをみて必ずオイル交換にご来店いただいております。

対象商品 : 37177384
2020-02-28
用途: 工具等の管理用ステッカー
教育・研究機関

他メーカーのテープを使用していましたが、剥がした時に粘着剤などが残るのでこちらに替えました。
「強粘着」タイプでなくても1年以上は剥がれませんし、貼り替え時には跡残りせず綺麗に剥がれます。
使い勝手ではメジャーメーカーのものには敵いませんが、ステッカーの厚みも薄くて重宝しています。

対象商品 : 37177332
2020-01-20
用途: 出荷製品への各種ラベリング

印字する長さは指定できるが、同様に指定した(希望する)幅に仕上がる機能があるとよいと思います。

対象商品 : 07063621
2019-09-02
用途: 書類整理

ファイルの整理にレタリテープにて表に印字して添付するのですが印字も綺麗に印刷されますし自分の字だとまとまりがないですがこれを使うとまとまりがあり綺麗に仕上がります。ビーポップを持っている方は是非お勧めします。

対象商品 : 07063621
2019-04-11
用途: リングファイルのタイトル付

ファイリングした書類のタイトル付に使用していますが、中の紙ではなく表面に張ることが出来るので、剥がせばファイルを再利用できます。
見た目も綺麗でとても良いです。

2018-07-06
用途: ファイルなどのラベルとして
株式会社ファインテックス

テープの真ん中から剥離紙が分かれているので、テープがはがしやすいです。
あとは他社製品と同じようかもしれませんが、そこが使いやすさでは断然違うところです

対象商品 : 07063533
2018-03-23
用途: 分電盤の行き先名 内線工事の時行き先

マーキング゛と違い見やすいて所色分けして使っているので図面上での分類で他の職人でもせつめいせず工事ができる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする