※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.4Kw脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
減速比
80
80
120
200
300
360
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07065022
品番
TML2-04-80
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
減速比
80
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4722
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
11.1
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。