※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相2.2Kwブレーキ付フランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
減速比
80
10
15
20
30
40
5
50
60
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07066562
品番
TMFB2-22-80
参考基準価格(税別)
¥250,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
出力(kW)
2.2
電源
三相
減速比
80
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4438
ブレーキ
ブレーキ付
質量(kg)
75.9
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません