90-CS セフティーニッパ VICTOR(花園工具) 07066927

セフティーニッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07066927 品番90-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,860

手が疲れにくい

全長(mm)125 用途切断材の飛散防止に 仕様スポンジカバー付 トラスコ品番791-9468 質量(g)50 サイズ(inch)5 切断能力(Φmm) 鉄線0.9 切断能力(Φmm) 銅線1.2
注意
※非絶縁工具ですので、通電中(活線)の作業には使用しないで下さい。
※安全の為、保護メガネを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする