※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIL規格準拠品として開発された製品で幅広い用途でご使用できます。HIF3シリーズとの互換性も有ります。 コネクタとしてULを取得しています。 誤挿入防止機構: ピンヘッダー側にガイドキーを差し込み凸部を作りソケットの凹部に組合せてガイドする方式。(MIL規格) ソケットの穴にボラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
国内一流メーカーブランド(ヒロセ電機)品なので品質も良く信頼性が高く、安心して使えます。
68kMacintosh のフロッピーディスクドライブのケーブルに使えました。初めてこの手のコネクタを使ってみましたが。比較的簡単にケーブル作れました。
34823652 HIF3BA-10PA-2.54DSAのガイド切り欠き位置とコネクタのノッチの位置が異なり勘合しない
特に支障なく利用。当日出荷なのが急ぎの案件が多い身ではありがたい。
商品が早く届き、大変助かってます。信頼おける製品です。
世界を代表する信頼のおけるメーカーの商品であり、安心して使用できますが難点としては価格がやや高い。
ニキシー管(12P)間とその配線に使用。配線途中にコネクタが挿入できるので多芯ケーブルには非常に有用です。またメーカもNTT御用達メーカーな為信頼性が高い。
図はガイドが1つですが、実際はガイドが2つなので使えませんでした。