HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417

HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417 HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417 HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417 HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417 HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417 HIF3BA-20PA-2.54DSA(71) リボンケーブル用コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 07067417

リボンケーブル用コネクタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07067417 品番HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

MIL規格準拠品として開発された製品で幅広い用途でご使用できます。HIF3シリーズとの互換性も有ります。
コネクタとしてULを取得しています。
誤挿入防止機構:
ピンヘッダー側にガイドキーを差し込み凸部を作りソケットの凹部に組合せてガイドする方式。(MIL規格)
ソケットの穴にボラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。

耐熱性
自動はんだ:260℃、10秒
手はんだ:はんだごて温度:300℃、3秒
(性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。)
耐振動
片振幅0.75mm、3方向2時間(10〜55Hz)
1μs以上の電気的瞬断がないこと
耐湿性
絶縁抵抗1000MΩ以上
温度40±2℃、湿度90〜95%、96時間放置
温度サイクル
5サイクル(-55℃:30分→15〜35℃:MAX5分→125℃:30分→15〜35℃:MAX5分)
割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと。
極数20 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)1 タイプフォー・ウォールストレートディップ 使用温度範囲(℃)-55〜+85(通電時の温度上昇を含む) 端子形状ストレートタイプ 寸法A(mm)44.7 耐電圧AC650V(rms) 1分間通電(せん絡・絶縁破壊がないこと) 寸法F(mm)40.6 寸法D(mm)40.84(MAX63.8) 寸法E(mm)34.5 寸法B(mm)30.2 寸法C(mm)22.86 材質(絶縁体)PBT樹脂(UL94V-0) 使用湿度範囲40〜80% 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下(0.1A) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 保存湿度範囲40〜70% 色(絶縁体) 挿抜寿命500回(接触抵抗15mΩ以下) 材質(ピンヘッダー)/処理黄銅/金メッキ コンタクトピッチ(mm)2.54 極性キー溝左右各1つ 極性スロット数中央1つ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07067444
2019-12-02
用途:
MILコネクタ利用機器の製作

MILコネクタ取り外し時の爪損傷を防止したくて選択・購入。
ラッチの爪が取り外し機構も兼用なので取り外しでピン曲げを起こす心配はほとんどないです。

対象商品:
07067401
2019-09-02
用途:
基盤のメンテナンス
製造業

機能的にも大変満足しています。
。。。。。。。。。。。

対象商品:
07067444
2017-08-05
用途:
環境試験の通信ケーブルで使用
西村 様

軽くて接続が簡単にできますが 破損もしやすいので予備分も購入オススメします。
納期がかかりすぎるのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする