曜日別特売
L645AY FFW6 アルフォルム3 4本脚 ブラック肘付 背張りタイプ シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07068069

L645AY FFW6 アルフォルム3 4本脚 ブラック肘付 背張りタイプ シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07068069
L645AY FFW6 アルフォルム3 4本脚 ブラック肘付 背張りタイプ シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07068069
L645AY FFW6 アルフォルム3 4本脚 ブラック肘付 背張りタイプ シルバーフレーム オカムラ(岡村製作所) 07068069

アルフォルム3 4本脚 ブラック肘付 背張りタイプ シルバーフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
背カラー:ダークブルー 座カラー:ダークブルー
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
内容量1台注文コード07068069品番L645AY FFW6
参考基準価格(税別)¥110,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。

仕様背/布張り/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/肘/ポリウレタン樹脂/質量/8.5kg/背素材:布 /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ ブラック肘付 背パッド付 シルバーフレーム幅(mm)565背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン高さ(mm)790奥行(mm)540キャスター座高(mm)450肘高さ(mm)635グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,330/税込3,663
北海道地方数量1につき3,330/税込3,663
沖縄地方数量1につき3,330/税込3,663
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする