仕様背/布張り/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ30mm:キャスター/ナイロン双輪キャスター Φ30mm/肘/ポリウレタン樹脂/質量/9kg/背素材:布 /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚前脚キャスタータイプ ブラック肘付 背パッド付 シルバーフレーム幅(mm)565色背カラー:レッド 座カラー:レッド高さ(mm)790奥行(mm)540キャスター有座高(mm)450肘高さ(mm)635グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(肘掛)有