ノーブランド
ノーブランドの ポリ袋・ゴミ袋
ノーブランドの 地域指定ゴミ袋
東京都23区推奨 ゴミ収集袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
07068957
品番
CPT945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新規格対応の東京都23区推奨ポリ袋。
半透明タイプ。
容量(L)
45
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
寸法(横×縦)(mm)
650×800
材質
ポリエチレン
耐冷温度(℃)
-30
対象地域
東京都23区
注意
※火のそばに置かないでください。