付属品
一次フィルタ(交換用)×1枚
ドレンチューブ2.5m×2本
ホースバンド(ドレンチューブ用)×2個
圧力端子(TMEV2Y-3.5)×7個
防振パッド×4個
据付穴型紙×1枚
相フランジセット×一式
色
本体:白
サイドカバー等:青
架台:黒
電流(A)
50Hz200V:6.0
60Hz200V:6.0
60Hz:220V:5.7
電源(V)
三相 50Hz200
三相 60Hz200/220
最大静圧(kPa)
50Hz:1.60
60Hz:2.25
騒音値(dB)
50Hz:70
60Hz:74
最大風量(m3/min)
50Hz:15
60Hz:18
用途NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マニシングセンター、放電加工機、ダイカストマシン他工作機械、その他ミストの発生する機械
仕様目詰まりサイン左右どちらにも取付可能。
その他騒音値は機側1mの測定値による
トラスコ品番274-1369
質量(kg)59
出力(kW)1.5
周波数(Hz)50/60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)885×490×545
口径(Φmm)吸込:148
外径(Φmm)ドレンパイプ:15
粒子捕集効率(%)99.8(重量法オイルミスト)
周囲温度(℃)50max
吸気湿度(℃)50max
内径ねじ寸法ドレンパイプ:PF1/4 メネジ