※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸両軸形0.1Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
60
100
120
1200
160
200
300
360
450
60
600
700
80
900
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07069956
品番
WF2-01-60
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
減速比
60
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4867
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
3.9
種類
ギヤードモーター/減速機