WH9DM2(2RCK) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 07070305

コードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07070305 品番WH9DM2(2RCK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れるコンパクトボディ!別売部品使用で穴あけ、ボルト締めなどの作業も可能

付属品
急速充電器(冷却機能付)(UC18YL)
3.0Ahニッケル水素電池(冷却対応)(EB930R)×2個、
電池カバー、ライト付フック、ケース
バッテリー電圧(V)9.6 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)21 回転数(min-1[r.p.m])0〜2800 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])80[820] ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4〜M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリー3.0Ahニッケル水素 蓄電池形名EB930R(冷却対応) 充電器形名UC18YL(冷却機能付) カーボンブラシ番号(下二桁)54 本体寸法(全長×高さ)(mm)147×223 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.2 用途ネジ締め作業に トラスコ品番378-0708
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする