※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸両軸形0.4Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
減速比
50
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200
300
360
450
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07070358
品番
WF2-04-50
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
減速比
50
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4907
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
7
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。