※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸両軸形1.5Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
減速比
5
5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07070586
品番
WF2-15-5
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
減速比
5
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4930
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
18
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません