ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路単極単投 規格UL、VDE、C-UL 注文コード07071635 品番JW-S11RWW
参考基準価格(税別)¥204 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は回路・規格など8種類から選べます 他の種類を見る

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。
接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。
端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。
端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。

耐電圧
AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)
AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)
電流容量(A)
10 AC125V
10 AC250V
極数1 回路単極単投 端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作ON - OFF 規格UL、VDE、C-UL 操作部色 色(本体) 用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 使用温度範囲(℃)-25〜70 定格電圧(V)125/250 定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8 取付寸法(mm)19.2×12.9 耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) LED色- 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 ボタン倒れ角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成単極単投 投数単投
注意
※タブ端子でのVDE規格取得はしておりません。
※はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07071644
2025-12-20
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

納品まで早くとても助かりました。
使用した感じでは問題ないとおもいます。

対象商品:
07071653
2024-02-22
用途:
静岡製乾燥機の電源SW
農・林・水産業

専門家に来てもらうには、時間がなかったので、モノタロウさんから取り寄せ自分で交換出来てよかったです。

対象商品:
07071601
2022-12-08
用途:
セラミックファンヒーターのスイッチ修理
製造業

使用している小型のセラミックファンヒーターのスイッチの端子部が溶け、故障した為購入。日本メーカー品なので安心して利用する事ができています。

対象商品:
07071617
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の電材店で時間が掛かると言われこちらに注文しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
07071653
2022-11-16
用途:
電源スイッチとして
株式会社伊藤技研 様

大きさが解り難く、形が似てたので購入しましたが小さかったので合いませんでした。

対象商品:
07071662
2020-12-04
用途:
駐車券発券機の修理で使用
卸売・小売業

少額で簡単に直せました。なかなか店頭にはない商品なので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07071601
2019-02-05
用途:
使用する機材の修繕
建設業・工事業

頻繁に入切されていた電気ストーブの電源スイッチが破損し使用不能に。
曖昧な感じでぐらぐら動作していた元々の中国製のものに比べ、パチッと節操感溢れるしっかりした動作がとても良いです。

対象商品:
07071601
2018-12-07
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の電源SWで購入しました。

とてもリーズナブルな価格ですが、操作感もとても良くて、大変良いパーツだと思います。
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
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする