※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-23AAG4 基本ツマミタイプ はんだ端子形 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 07071757 MS-23AAG4 基本ツマミタイプ はんだ端子形 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 07071757 MS-23AAG4 基本ツマミタイプ はんだ端子形 スライドスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 07071757

基本ツマミタイプ はんだ端子形 スライドスイッチ Mシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07071757 品番MS-23AAG4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥407
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。
スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。
操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。
操作性、視認性のよい大きなストローク
ケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 3秒以内
耐電圧
AC1.0kV (端子・端子間 1分間以上)
AC1.5kV (端子・アース間 1分間以上)
電流容量(A)
6 AC125V
3 AC250V
極数2 機能動作ON - OFF - ON ストローク(mm)3.5 接点仕様金メッキ 使用温度範囲(℃)-30〜85 規格UL、CSA 端子形状はんだ端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 操作部形状基本ツマミ 取付穴寸法(mm)9×8.1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07071723
2020-01-07
用途:
自作車内灯<ドア-OFF-ON>切替スイッチ

中点OFF付必要も取付場所が狭小ため、スライド型を選択。少ないスライド量にも拘らず、中点で確り止まり切替良好、また小型なのでハンダ付懸念も、逆に配線端子は大きく確りしていて意外と楽、気に入りました。また必要時は購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
07071757
2019-03-13
用途:
回路の切替
有限会社モノクローム新潟 様

スライド量は少ないが、中間のOFFが確実に止まり易く気に入りました。

対象商品:
07071687
2017-12-26
用途:
バイクのライトのスイッチとして
静岡県立掛川工業高等学校 様

40年前のバイクのライトのスイッチが壊れたので、代用として使用。
スライドスイッチで許容電流の大きなものがなく困っていましたが、解決。
元のスイッチのおアルミを多少加工すれば、ほとんどのバイクに代用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
07071696
2016-09-29
用途:
電気製品内小型ランプのスイッチに使用

電気製品の小型ランプ用のスイッチを色々な所で探していたのですが中々なく困っていましたがモノタロウにあり大変助かりました。
納品もスムーズで良かったです。

2016-01-05
用途:
アーケードスティックに取り付け

サイズが本当に小さいので目立たず取り付けれました、小さい分かなり値段が高いように感じますが満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする