GT2VL 17 コンビネーションギヤレンチ モノタロウ 07071845

GT2VL 17 コンビネーションギヤレンチ モノタロウ 07071845 GT2VL 17 コンビネーションギヤレンチ モノタロウ 07071845

コンビネーションギヤレンチ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07071845 品番GT2VL 17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
本締め可能。

全長(mm)233 呼び寸法(mm)17 歯数72 送り角度(°)5 最大トルク(N・m)スパナ/139、ラチェット/267 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)185 表面処理ミラー(鏡面)仕上
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07071845 GT2VL 17 40129993 CGW017 ギアレンチ コンビネーション モノタロウ ギアレンチ コンビネーション モノタロウ 1個 1,398 税込1,538 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07071836
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

オートバイのメンテナンス時に使用しています、広い部分では使いやすのですが、せまい部分では使いづらいときもあります。
ギヤレンチの頭の部分がもう少しコンパクトだと使いやすいと思うときがあります。

対象商品:
08742754
2012-12-12
用途:
自動車整備
ウインディー 様

短く切断し穴あけ、T型ハンドルを取り付け、T型フレックスラチェットに改造した。狭いスペースでの作業がやり易くなった。安いので改造用に購入した。ラチェット自体も特に問題なく使用しています。

対象商品:
07071845
2012-11-08
用途:
空調機など取付、天井開口の補強、
環空調 様 (建設業・工事業)

手さぐりでの作業でギヤレンチは役にたちました
持ち運びもギヤレンチの穴に引っ掛けて使う時もサッと使えて便利ですね
特価で購入したので正規の値段だと購入したか、わかりません

対象商品:
07071836
2012-12-12
用途:
自動車の整備
ウインディー 様

改造用に使っている。特に問題は無いが、12mm、14mmサイズが欲しい。

対象商品:
08742754
2012-12-20
用途:
整備作業

フレックスタイプが欲しかったのですがチラシで特価だったので購入しました。ギヤも細かくて使いやすいです。

対象商品:
07071836
2012-11-12
用途:
自動車整備他
建設業・工事業

価格品質ともに良いと思います。本締に使えます。

対象商品:
07071836
2012-01-12
用途:
配管工事
建設業・工事業

メーカー品と比べて遜色なし。慣れてしまえば問題ないが、
ラチェットの回転方向は(スパナとラチェットを切り替える際に、裏返す必要がないように)逆方向のほうがいいかもしれない。
10oのオールアンカーを締め付けるのに使いたいので、14oタイプのモデルが欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
08742763
2012-10-16
用途:
ホールインアンカーの締め付け
有限会社社杉浦工業 様

動きも良く締め付け作業に十分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする