H-72 ヒートシンク ホーザン 07072195

ヒートシンク

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード07072195 品番H-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

半導体、コンデンサなどを熱障害からまもる放熱グリップ

材質アルミ 全長(mm)70 最大開口(mm)6 質量(g/個)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07072195 H-72 10960774 H-73 ヒートシンク ホーザン ヒートシンク ホーザン 1セット(2個) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10960774
2023-06-29
用途:
熱に弱い電子部品のはんだ付けには必須
製造業

ホーザンのヒートシンクは他社製品より面積が広くて冷却能力が高いのでオススメできます。
ただ価格は少し高いのが欠点。

対象商品:
10960774
2020-10-22
用途:
基板への電子部品実装

商品は期待の通り、はんだ時の部品への熱伝導を抑えて良好でした。
発注翌日には届き、対応にも大満足です。

対象商品:
10960774
2019-02-28
用途:
はんだ付けで

他社製品のようなネジレも無くしっかりと掴み放熱してくれます。
解放する時にもう少し確実に出来るように、持ち手をL型かT型になっているといいのですが・・
個人的にはバネを1段切って少し軽くして使用しています。

対象商品:
10960774
2018-07-12
用途:
半田付け作業
教育・研究機関

半田付け作業時の放熱用に使用しています.使用効果を実測することはできませんが,効果があることを期待して入手しました.このような小物を迅速に入手できるので,助かります.

対象商品:
10960774
2017-04-18
用途:
電子部品のハンダ作業

薄くてとても軽いので、細かい作業にも使えます。また機能もしっかり発揮しています。

対象商品:
10960774
2015-03-19
用途:
LED照明機器の配線補助に
株式会社ドリームシーカー 様

とても細かい部分で、時間をかけすぎると溶けてしまう部品も安心してハンダ付けする事が出来るようになりました。
たいへん満足しております。

対象商品:
10960774
2019-11-04
用途:
半導体のハンダ付け
その他業種

熱に弱い半導体のハンダ付け作業にはこれは欠かせません。

対象商品:
10960774
2015-03-13
用途:
ハンダ付けに使用

他のメーカーに対し、しっかりしているものの、少し高すぎる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする