オカムラ(岡村製作所)
アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背張りタイプ ブラックフレーム
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
色
背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
背カラー:レッド 座カラー:レッド
背カラー:ダークブルー 座カラー:ダークブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07074256
品番
L642EY FFW6
参考基準価格(税別)
¥123,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。
仕様
背/布張り/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/肘/ビーチ成型合板/質量/8.5kg/背素材:布 /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
4本脚タイプ ウッド肘付 背パッド付 ブラックフレーム
幅(mm)
565
色
背カラー:イエローグリーン 座カラー:イエローグリーン
高さ(mm)
790
奥行(mm)
540
キャスター
無
座高(mm)
450
肘高さ(mm)
635
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
有
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070