TA-33/422J ホームネイラ マックス 07075896

TA-33/422J ホームネイラ マックス 07075896 TA-33/422J ホームネイラ マックス 07075896

ホームネイラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07075896 品番TA-33/422J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

DIY用/ホビー用に開発された商品です。
しっかり接合のステープル打ち機。

用途
日曜大工:犬小屋・巣箱作りなどに。
リフォーム:回り縁・棚の取付などに。
ガーデニング:ラティスフェンス作りなどに。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34〜0.68[3.5〜7] ステープル幅(mm)肩幅:4 ステープル足長さ(mm)10・13・16・19・22 適合ステープル:410J、410J-AL、413J、413J-S、416J、416Jシロ、416J-S、419J、419Jシロ、419J-S、422J、422Jシロ、422J-S 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする