BD-125 充電式ドライバドリル RYOBI(リョービ) 07075975

充電式ドライバドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07075975 品番BD-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200

用途・材質に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
20段クラッチで細かいトルク調整
電池パック2個付で長時間使用可能

トルク(N・m)
クラッチ:20段 0.8〜3.1
ドリル:20
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工18 チャック能力(mm)0.8〜10 回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜300、高速:0〜1000 仕様ブレーキ付、2スピード、クラッチ付、無段変速機構、正・逆転機構、キーレスチャック 充電入力電源(V)単相 100 充電入力容量(VA)84 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×73(バッテリー部)×225 電池B-1203M(ニカド) 12V・1300mAh 付属品+ドライバビット(No.2・No.3)、充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース 本体質量(kg)1.55 充電器質量(kg)0.6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする