防毒マスク GM80

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07077007 品番GM80
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低抵抗タイプで、呼吸が楽々。
伝声器付きで、会話が明瞭。
接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。
キャップが不要なネジ込みタイプ。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。

適合吸収缶
CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)
CA-310/Ov
CA-1P1シリーズ
CA-1P80V
タイプ吸収缶2個使用タイプ サイズM 仕様しめひもタイプ2点支持1本式 種別防毒マスク 質量(g)130±10(面体のみ) 種類直結小型式 国家検定合格番号TN13 機能伝声器 材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム ガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下 材質(面体)ニトリルゴム面体 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 アズワン品番64-6744-31
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする