※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07080367
品番
S-16-A-A
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
その他
分解できません。
使用運転には給油が不可欠の条件です。
外径D(Φmm)
32
寸法Q(mm)
18
軸穴径d(Φmm)
16(H7)
全長L(mm)
65
材質
SUM24L
許容偏角(°)
最大30
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000(参考値)
許容トルク(N・m)
69
種類
標準タイプ
用途
高精度コンパクト用
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.28
タイプ
精密タイプS型
JIS規格
B1454.A型
スプリングピン寸法(mm)
5×32
芯振れ(m/m)
0.10
注意
※分解できません。
※使用運転には給油が不可欠の条件です。