※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07080482
品番
D-8-A-A
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
その他
分解できません。
使用運転には給油が不可欠の条件です。
外径D(Φmm)
18
寸法F(mm)
20
寸法I(mm)
20
寸法Q(mm)
11
軸穴径d(Φmm)
8(H7)
全長L(mm)
60
材質
SUM24L
許容偏角(°)
最大60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1400(参考値)
許容トルク(N・m)
9
種類
軸付タイプ
用途
高精度コンパクト用
付属品
スプリングピン×2本
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
0.08
タイプ
精密タイプD型
JIS規格
B1454.AA型
スプリングピン寸法(mm)
2.5×16
芯振れ(m/m)
0.10