三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の カップリング関連商品
オイルパックセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07082695
品番
オイルパックセット
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルと、含油用パットがセットになっております。
含油パットにより、オイルの流出を防止すると同時に遠心力のためのオイル飛散を防止します。
種類
メンテナンス品
セット内容
オイル(130mL):1本、パット(75×100×30mm):2個
用途
ユニバーサルジョイント用、給油メンテナンス