EGR-2600-B 発電機 (ガソリンエンジン) 新ダイワ 07082914

発電機 (ガソリンエンジン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07082914 品番EGR-2600-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワー、高耐久力!
土木・建築現場での電源に最適です。

乾燥質量(kg)43.0 定格出力(kVA)2.6 仕様OHCエンジン、オイル不足警告非常停止、自動電圧調整装置、リコイルスタータ方式 トラスコ品番306-1787 周波数(Hz)60 定格電圧(V)単相100 定格電流(A)26.0 使用燃料無鉛ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×410×465 燃料タンク容量(L)8.3 連続運転時間(h)5.0 エンジンタイプロビン空冷4サイクルEX17D 力率1.0 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9[4.0]/3600 騒音値(dB(A)/7m)70 (LwA音響パワーレベル:94dB)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする