シマデン
リード線付測温抵抗体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
保護管
Φ6.4mm
Φ4.8mm
Φ6.4mm
Φ7.0mm
Φ8.0mm
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07083531
品番
RD-12M-064150FC14-0 (Φ6.4)【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
150
リード線長さ(mm)
3000
保護管
Φ6.4mm
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
固定方法
R(PT)1/2固定ニップル
素子
(測温抵抗体)Pt100クラスB
注意
※リード線およびシリコンチューブは、水圧をかけないようにしてください。