卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター

卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター - ワールドボス卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター - ワールドボス卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター - ワールドボス卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター - ワールドボス卓上で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター - ワールドボス

熱中症リスクを4段階で表示
インフルエンザリスクを3段階で表示
シンプル表示の卓上タイプ、ひと目で見やすい
温度・湿度・時刻を同時表示
アラーム機能付搭載

用途
夏の熱中症対策、冬のインフルエンザ対策に!
付属品
取扱説明書
材質
ABS
電源
単四型アルカリ乾電池 4本(別売)
表示サイズ(mm)
W60×H82
本体寸法(mm)
W105×H110×D26
音量
3段階 大/小/なし
温度測定範囲(℃)
0~50
温度測定精度
20℃~40℃:±0.6℃・それ以外:±2℃
電池寿命
約12ケ月
湿度測定精度
40%~80%:±5%・それ以外±8%
湿度測定範囲(%RH)
20~95
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しない。
※暑さ指数は室内の温度・湿度を元に算出した参考値ですので予防のための目安として使用してください。
※インフルエンザへの感染予防や感染防止を保障するものではありませんので感染対策の目安として使用してください。
※本品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や怪我の原因となります。
※40℃を超える高温のお湯や蒸気をあてないでください。
※分解・改造・修理はしないでください。
※水洗いしたり、水に浸けたりしないでください。
※汚れはアルコール、シンナー、ベンジン、熱湯などは使用せず、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
※廃棄は電池を取り外し、地域のルールにより処分してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07372396HMA-21
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする