日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの クリーンワイパー
日本製紙クレシアの クリーンルーム用不織布ワイパー
クルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
07084262
品番
63111
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
確実な検査作業や、手軽な拭き作業に最適。比較的、微細で少量な汚れ向けワイパーです。
寸法(mm)
304×304
トラスコ品番
294-6751
材質
ポリプロピレン不織布
質量(kg)
4.3
色
ホワイト
融点(℃)
約165
軟化点(℃)
約155
アズワン品番
7-096-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ガラスやレンズなどをお拭きの際は必ず、水または薬品をつけて塗らした状態でご使用ください。
高熱に近づけないでください。
強度があるので水には溶けませんから、水洗トイレには流さないでください。
とくに発火の恐れがある液体などを拭きとる場合には、火気に充分注意して処理してください。