ルビセルスティック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 注文コード07085906 品番T-21
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

目に見えないホコリもキャッチ
新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。
自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。
耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。

全長(mm)105 ヘッド径(Φmm)8 ヘッド長(mm)15(斜切) 材質(ヘッド)ポリウレタン100% 材質(スティック部)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする