フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ティー
ステンレス鋼製高圧捻込形異径チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
07086204
品番
PTT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
呼び径(A)
15
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
1/2
寸法L(mm)
28.9
寸法B(Φmm)
33
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80