フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用ソケット
ステンレス鋼製高圧捻込形異径ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07086554
品番
PTRS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
15×8
材質
ステンレス鋼
呼び径(B)
1/2×1/4
寸法L1(mm)
37
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
寸法B(Φmm)
32
管厚
S80