製品画像
YFS
YFSの ボルト
YFSの 六角穴付ボルト
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
07087529
品番
M8 x 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途
自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材
材質
SCM435
長さ(mm)
20
色
シルバーメタリック
表面処理
ジオメット
頭部形状
六角穴付ボルト
ねじの呼び
M8