製品画像
YFS
YFSの ボルト
YFSの 六角穴付ボルト
12.9六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
ねじの呼び
M16
注文コード
07087565
品番
M16 x 65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
環境にやさしい水系完全クロムフリー/耐食性・耐熱性に優れている/水素脆性の問題なし
用途
自動車業界 / 産業機械 / 搬送装置 / 産業用電子機器 / インフラ設備 / 家庭用品・家具 / 建材
材質
SCM435
長さ(mm)
65
色
シルバーメタリック
表面処理
ジオメット
頭部形状
六角穴付ボルト
ねじの呼び
M16