画像準備中

サビトール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード07087656 品番9865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

金属の壁面やスチールフェンス、トタン、屋根等のサビを、優れた研磨力できれいに落とします。
旧塗膜も容易です。
金属塗装の足つけや、コンクリート面の汚れ落としにも威力を発揮します。
水、洗剤、油との併用も可能です。

粒度60相当 寸法(mm)150×250 砥粒A(酸化アルミニウム) 適合材金属、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする