HDMI 2.1規格に対応し、最大48Gbpsの帯域幅をサポート。 最大8K@60Hzの解像度に対応。 EDIDの編集および書き込み機能に対応。(
書き込み用EDIDファイルは専用フォーマットに準拠する必要があります) 学習機能およびエミュレーション機能に対応。 8系統のEDIDメモリを搭載し、最大8種類のEDIDを同時に保存/学習可能。 仮想ディスプレイとして使用可能。 ボタン操作により学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる誤動作を防止。 CECのオン/オフ切替に対応。 3D、HDCP、HDRに対応。 外部電源不要。(HDMI接続機器から給電) 使用方法の詳細はLINDY公式サイトをご参照ください。