※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の その他ゲージ
DIA カードゲージミリ目5枚組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07088454
品番
M5
参考基準価格(税別)
¥29,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
精紡機のカード針布に合わせ広い幅ですきまを測定する。
用途
精紡機のカード針布のすきまを測定する
仕様
DIA カードゲージミリ目5枚組
トラスコ品番
838-0785
セット内容
0.10、0.20、0.30、0.50、1.00(mm)
材質
炭素工具鋼
質量(g)
106
寸法(幅W×長さL)(mm)
45×230