※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
永井ゲージ製作所
永井ゲージ製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
永井ゲージ製作所の ゲージ
永井ゲージ製作所の テーパーゲージ
DIA テーパーゲージ700C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07088524
品番
700C (30.0-45.0MM)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さの薄い(1mm)板の、テーパになった幅を使用して、管や部品の内径のおおよその寸法を測定する。
測定範囲(mm)
30〜45
用途
管や部品の内径のおおよその寸法を測定する
トラスコ品番
838-0621
材質
炭素工具鋼(SK85)、測定面:研磨仕上げ
質量(g)
54
1目盛(mm)
0.1きざみ