銅管エルボ 異径

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07091454 品番MK148
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1×1/2 適合管外径(Φmm)22.36 仕様給湯用銅管継手 材質リン脱酸銅 形状エルボ 種類銅管用継手 寸法d(Φmm)22.36 寸法d2(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする