ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管外ネジソケット青銅棒
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07092653
品番
M154G
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
寸法d(Φmm)
22.36
仕様
給湯用銅管継手
材質
青銅製
形状
ソケット
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
35
寸法R
1/2
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材