MDD-40J ダクト出ズミ(モールダクト用) 未来工業 07094045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト出ズミ(モールダクト用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07094045 品番MDD-40J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥410
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルによりカバーに負荷がかかる場合は、なべタッピンねじでカバーをねじ固定することができます。

適合
モールダクト(40型)
プラモート、Eモール(1〜4号)
デンコープロテクタ・屋外用(4号)
ベージュ 規格40型 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)88.2 寸法B(mm)46.4 寸法H(mm)33.2 質量(g)54 材質プラスチック(AES) 用途出ズミコーナー箇所の接続に。 仕様屋外・屋内兼用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07094045 MDD-40J 10376387 MDD-40J モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 モールダクト付属品 ダクト出ズミ 未来工業 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする