※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099662
品番
RD45SN-FML3
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
弁慶シリーズ
水道法性能基準適合品
低騒音形
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.11〜0.23
設定圧力(MPa)
0.22(二次側標準)
付属品
保温ケース(自己消火性)、テストガク
仕様
ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付
その他
減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
質量(kg)
1.2
取付
水平、垂直自由
材質(本体)
CAC406(青銅鋳物)
ねじ
両端Rcねじ
定格流量(L/min)
50(差圧0.1MPa以上)
流体温度(℃)
5〜90 (管端コア使用の場合は、5〜40)
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体
水道水・温水
弁前後の最小差圧(MPa)
0.02
端接続
JIS Rc3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)
塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)
塩素水耐性ゴム
商品豆知識
配管工事を支える補助部材