曜日別特売
RD44N-FML3 減圧弁 ベン 07099811

減圧弁

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
二次側調整圧力範囲(MPa)0.11~0.23
設定圧力(MPa)二次側:0.22
内容量1台注文コード07099811品番RD44N-FML3
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4一次側適合圧力(MPa)1.0以下二次側調整圧力範囲(MPa)0.11~0.23設定圧力(MPa)二次側:0.22仕様本体のみ(継手無)その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40)耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)適合流体水道水、温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS R3/4ねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム面間寸法(mm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07099802
2017-11-23
用途: 交換工事
不動産業

従来の物の後継機種でした。従来品と比べて重量が軽くなっており助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする