呼び径(A)20
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
二次側調整圧力範囲(MPa)0.22〜0.3
設定圧力(MPa)二次側:0.30
仕様本体のみ(継手無)
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
質量(kg)1.0
取付水平、垂直自由
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
呼び径20
定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa)
流体温度(℃)5〜90(管端しコア仕様の場合は5〜40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体)
適合流体水道水、温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS R3/4ねじ
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム
材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
面間寸法(mm)112