ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
定水位弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07099897
品番
DS11N-J2
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水道法性能基準適合品
定水位弁50A以下用
通電開
用途
パイロット用電磁弁
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
形式
直動式
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
91
保護構造
防塵、防滴形(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください。)
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.75
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
呼び径(B)
1/2
オリフィス径(Φmm)
4
呼び径(A)
15
流体温度(℃)
5〜60
適合流体
水道水・工業用水
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
バイトン
作動
通電開
商品豆知識
配管工事を支える補助部材